B3640DSA3

RBC Bearings
B3640DSA3

Cojinete plano esférico - Orificio de 2.2500 in, diámetro exterior de 3.9300 in, ancho de anillo interior de 2.318 in, abierto
Artículo MI #00094395
No. Fabricante B3640DSA3
Precio1,454.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
B3640DSA3

Cojinete plano esférico - Orificio de 2.2500 in, diámetro exterior de 3.9300 in, ancho de anillo interior de 2.318 in, abierto
Artículo MI #00094395
No. Fabricante B3640DSA3
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
Su precio$1,454.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 3640 DSA3 CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Paquete de cuñas de doble acción
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9300 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricación requerida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    2.318 pulg.
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Diámetro de la bola
    3.59 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1800 pulg.
  • Ancho general
    2.3180 pulg.
  • Material del cojinete
    52103 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    266200 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66600 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 350 °F
  • Serie
    ShimPack®
  • Número de Upc del fabricante
    637400001704
  • Aplicación
    Articulaciones, articulaciones
  • Peso
    4.466 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo