Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinetePaquete de cuñas de doble acción
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.3800 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricación requerida
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material del anillo interiorAcero
- Ancho del anillo interior2.545 pulg.
- Material del revestimientoAcero
- Diámetro de la bola3.95 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.2750 pulg.
- Ancho general2.5450 pulg.
- Material del cojinete52104 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial313800 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial78500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 350 °F
- SerieShimPack®
- Número de Upc del fabricante637400001810
- AplicaciónArticulaciones, articulaciones
- Peso7.5 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación