Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Cojinete compatibleB-3412, B-3416, B-3420, B-3424, B-348, M-34161, M-34241
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-3024-OH
- UPC_NO605790199707
- Peso0.33 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja