Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZ 212 TE 2RS

Cojinete plano esférico radial - 2.7500 pulg. de calibre, 4.3750 pulg. de diámetro exterior, 2.4063 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00094443
No. Fabricante GEZ 212 TE 2RS

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ 212 TE-2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo exterior
    A través de acero endurecido y rectificado;Fracturado en un punto
  • Ancho del anillo interior
    2.4063 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.0625 pulg.
  • Material de la bola
    A través de acero endurecido y rectificado;superficie deslizante cromada dura y pulida
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material del sello
    Poliuretano
  • Construcción
    Dos piezas
  • Ancho general
    2.4063 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577108203
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo