TC411
Ensamblaje de rodillo y jaula - 1/4 pulg. de diámetro interior, 11/16 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #00094459
No. Fabricante TC411
Precio4.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de rodillo y jaula - 1/4 pulg. de diámetro interior, 11/16 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #00094459
No. Fabricante TC411

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TC411/0-5-HLA
  • Los cojinetes de rodillos de aguja axiales son unidades que comprenden conjuntos de rodillos de aguja axiales y jaulas y arandelas de cojinetes axiales con una llave de centrado
  • Se puede combinar con rodamientos de rodillos de aguja de copa dibujada y rodamientos de rodillos de aguja
  • La superficie de funcionamiento axial para el conjunto del rodillo de aguja y la jaula debe endurecerse y rectificarse

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Ancho general
    0.0781 pulg.
  • Serie
    TC
  • UPC_NO
    4047643192385
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1370 lbf
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo