TC815
Ensamblaje de rodillo y jaula - 1/2 pulg. de diámetro interior, 15/16 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #00094468
No. Fabricante TC815
Price$6.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de rodillo y jaula - 1/2 pulg. de diámetro interior, 15/16 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #00094468
No. Fabricante TC815

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TC815 CONJUNTO DE JAULA DE AGUJA DE EMPUJE
  • Los cojinetes de rodillos de aguja axiales son unidades que comprenden conjuntos de rodillos de aguja axiales y jaulas y arandelas de cojinetes axiales con una llave de centrado
  • Se puede combinar con rodamientos de rodillos de aguja de copa dibujada y rodamientos de rodillos de aguja
  • La superficie de funcionamiento axial para el conjunto del rodillo de aguja y la jaula debe endurecerse y rectificarse

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9375 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Ancho general
    0.0781 pulg.
  • Serie
    TC
  • UPC_NO
    4047643192279
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1920 lbf
  • Peso
    0.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo