Motion
TC1828
Ensamblaje de rodillo y jaula - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, 1-3/4 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #00094489
No. Fabricante TC1828
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de rodillo y jaula - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, 1-3/4 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #00094489
No. Fabricante TC1828
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TC1828 CONJUNTO DE JAULA DE AGUJA DE EMPUJE
  • Los cojinetes de rodillos de aguja axiales son unidades que comprenden conjuntos de rodillos de aguja axiales y jaulas y arandelas de cojinetes axiales con una llave de centrado
  • Se puede combinar con rodamientos de rodillos de aguja de copa dibujada y rodamientos de rodillos de aguja
  • La superficie de funcionamiento axial para el conjunto del rodillo de aguja y la jaula debe endurecerse y rectificarse

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Ancho general
    0.0781 pulg.
  • Serie
    TC
  • UPC_NO
    4054369665536
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3850 lbf
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo