NTA-2031
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, 1-15/16 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #00094495
No. Fabricante NTA-2031
Precio5.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, 1-15/16 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #00094495
No. Fabricante NTA-2031

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NTA 2031 BRG
  • Los conjuntos de empuje de jaula y rodillo de aguja son complementos de rodillos de aguja de diámetro pequeño dispuestos en una configuración tipo radio
  • Los rodillos de aguja están igualmente espaciados por medio de una jaula cuya sección de red separa los rodillos y proporciona orientación para mantenerlos en seguimiento en una trayectoria orbital
  • El propósito de estos ensamblajes es transmitir una carga de empuje entre dos objetos relativamente giratorios mientras se reduce en gran medida la fricción
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9375 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Arandela compatible
    TRA-2031
  • Ancho general
    0.0781 pulg.
  • Serie
    NTA
  • UPC_NO
    605790213830
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20.15 kN
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo