NTA-2435
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, 2-3/16 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #00094503
No. Fabricante NTA-2435
Price$7.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, 2-3/16 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #00094503
No. Fabricante NTA-2435

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$7.04/each

Descripción general

Descripción del fabricante
NTA 2435 BRG
  • Los conjuntos de empuje de jaula y rodillo de aguja son complementos de rodillos de aguja de diámetro pequeño dispuestos en una configuración tipo radio
  • Los rodillos de aguja están igualmente espaciados por medio de una jaula cuya sección de red separa los rodillos y proporciona orientación para mantenerlos en seguimiento en una trayectoria orbital
  • El propósito de estos ensamblajes es transmitir una carga de empuje entre dos objetos relativamente giratorios mientras se reduce en gran medida la fricción
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1875 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Arandela compatible
    TRA-2435
  • Ancho general
    0.0781 pulg.
  • Serie
    NTA
  • UPC_NO
    605790205330
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23.22 kN
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo