Descripción general
- Los cojinetes de rodillos de aguja axiales son unidades que comprenden conjuntos de rodillos de aguja axiales y jaulas y arandelas de cojinetes axiales con una llave de centrado
- Se puede combinar con rodamientos de rodillos de aguja de copa dibujada y rodamientos de rodillos de aguja
- La superficie de funcionamiento axial para el conjunto del rodillo de aguja y la jaula debe endurecerse y rectificarse
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno2 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Material del cojineteAcero
- RPM Máx.4000 rpm
- Ancho general0.0781 pulg.
- SerieTC
- UPC_NO4047643192415
- Capacidad de carga dinámica radial5800 lbf
- Peso0.04 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación