Descripción general
Descripción del fabricante
TC3648/0-5-HLA
- Los cojinetes de rodillos de aguja axiales son unidades que comprenden conjuntos de rodillos de aguja axiales y jaulas y arandelas de cojinetes axiales con una llave de centrado
- Se puede combinar con rodamientos de rodillos de aguja de copa dibujada y rodamientos de rodillos de aguja
- La superficie de funcionamiento axial para el conjunto del rodillo de aguja y la jaula debe endurecerse y rectificarse
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Material del cojineteAcero
- RPM Máx.3600 rpm
- Ancho general0.0781 pulg.
- SerieTC
- UPC_NO4047643178419
- Capacidad de carga dinámica radial6000 lbf
- Peso0.05 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad