Descripción general
- Los conjuntos de empuje de jaula y rodillo de aguja son complementos de rodillos de aguja de diámetro pequeño dispuestos en una configuración tipo radio
- Los rodillos de aguja están igualmente espaciados por medio de una jaula cuya sección de red separa los rodillos y proporciona orientación para mantenerlos en seguimiento en una trayectoria orbital
- El propósito de estos ensamblajes es transmitir una carga de empuje entre dos objetos relativamente giratorios mientras se reduce en gran medida la fricción
- Cierre sin sellar
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.5300 rpm
- Ancho general0.1250 pulg.
- SerieNTA
- UPC_NO605790192708
- Capacidad de carga dinámica radial37.68 kN
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja