Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno3-1/4 pulg.
- Diámetro exterior4.1250 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.4000 rpm
- Arandela compatibleTRA-5266
- Ancho general0.1250 pulg.
- SerieNTA
- UPC_NO605790209635
- Capacidad de carga dinámica radial51.6 kN
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja