Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno3-3/4 pulg.
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.3500 rpm
- Arandela compatibleTRA-6074
- Ancho general0.1250 pulg.
- SerieNTA
- UPC_NO605790205354
- Capacidad de carga dinámica radial56.05 kN
- Peso0.11 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja