Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno4-1/8 pulg.
- Diámetro exterior5.0625 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.3200 rpm
- Arandela compatibleTRA-6681
- Ancho general0.1250 pulg.
- SerieNTA
- UPC_NO605790209642
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Peso0.13 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja