Motion
TRA-613
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 3/8 pulg. D.I., 13/16 pulg. D.E., 0.03 pulg. Ancho
Artículo MI #00094559
No. Fabricante TRA-613
Precio1.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 3/8 pulg. D.I., 13/16 pulg. D.E., 0.03 pulg. Ancho
Artículo MI #00094559
No. Fabricante TRA-613

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA DE EMPUJE TRA 613
  • Los conjuntos de empuje de jaula y rodillo de aguja son complementos de rodillos de aguja de diámetro pequeño dispuestos en una configuración tipo radio
  • Los rodillos de aguja están igualmente espaciados por medio de una jaula cuya sección de red separa los rodillos y proporciona orientación para mantenerlos en seguimiento en una trayectoria orbital
  • El propósito de estos ensamblajes es transmitir una carga de empuje entre dos objetos relativamente giratorios mientras se reduce en gran medida la fricción
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Diámetro exterior
    0.8125 pulg.
  • Número de pieza del cojinete compatible
    NTA-613
  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • UPC_NO
    605790214363
  • Ancho general
    0.0300 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo