TWB815
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 1/2 pulg. D.I., 15/16 pulg. D.E., 3/32 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #00094570
No. Fabricante TWB815
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 1/2 pulg. D.I., 15/16 pulg. D.E., 3/32 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #00094570
No. Fabricante TWB815
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TWB815-A
  • Las arandelas de cojinetes axiales están perforadas, a través de endurecidas y pulidas, y se pueden utilizar como arandelas de ubicación de eje o carcasa
  • Adecuado si la parte adyacente de la máquina no está endurecida pero es suficientemente rígida y geométricamente precisa
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Diámetro exterior
    0.9375 pulg.
  • Número de pieza del cojinete compatible
    NTA-815
  • Material
    Acero
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • UPC_NO
    4054364123512
  • Ancho general
    0.3938 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo