Descripción general
Descripción del fabricante
TRC 1427 CARRERA DE EMPUJE
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior1.6875 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-1427
- Diámetro interno7/8 pulg.
- UPC_NO605790201967
- Ancho general0.3938 pulg.
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad