Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-1625
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- UPC_NO605790202056
- Ancho general0.1570 pulg.
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo