Motion
TRC-1828
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 1-1/8 pulg. D.I., 1-3/4 pulg. D.E., 0.92 pulg. Ancho
Artículo MI #00094633
No. Fabricante TRC-1828
Precio5.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 1-1/8 pulg. D.I., 1-3/4 pulg. D.E., 0.92 pulg. Ancho
Artículo MI #00094633
No. Fabricante TRC-1828

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TRC 1828 CARRERA DE EMPUJE
  • Los conjuntos de empuje de jaula y rodillo de aguja son complementos de rodillos de aguja de diámetro pequeño dispuestos en una configuración tipo radio
  • Los rodillos de aguja están igualmente espaciados por medio de una jaula cuya sección de red separa los rodillos y proporciona orientación para mantenerlos en seguimiento en una trayectoria orbital
  • El propósito de estos ensamblajes es transmitir una carga de empuje entre dos objetos relativamente giratorios mientras se reduce en gran medida la fricción
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Número de pieza del cojinete compatible
    NTA-1828
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • UPC_NO
    605790210266
  • Ancho general
    0.9200 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo