Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-1828
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- UPC_NO605790202001
- Ancho general0.1260 pulg.
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo