Motion
TWB2031
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 1-1/4 pulg. D.I., 1-15/16 pulg. D.E., 3/32 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #00094640
No. Fabricante TWB2031
Precio5.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 1-1/4 pulg. D.I., 1-15/16 pulg. D.E., 3/32 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #00094640
No. Fabricante TWB2031

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TWB2031
  • Las arandelas de cojinetes axiales están perforadas, a través de endurecidas y pulidas, y se pueden utilizar como arandelas de ubicación de eje o carcasa
  • Adecuado si la parte adyacente de la máquina no está endurecida pero es suficientemente rígida y geométricamente precisa
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Diámetro exterior
    1.9375 pulg.
  • Número de pieza del cojinete compatible
    NTA-2031
  • Material
    Acero
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    4054364123475
  • Ancho general
    0.3938 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo