Descripción general
- Las arandelas de cojinetes axiales están perforadas, a través de endurecidas y pulidas, y se pueden utilizar como arandelas de ubicación de eje o carcasa
- Adecuado si la parte adyacente de la máquina no está endurecida pero es suficientemente rígida y geométricamente precisa
- Cierre sin sellar
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior2.1875 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-2435
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- UPC_NO4054364123499
- Ancho general0.3938 pulg.
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación