Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior2.1875 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-2435
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- UPC_NO605790202063
- Ancho general0.1880 pulg.
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo