TWD2840
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 1-3/4 pulg. D.I., 2-1/2 pulg. D.E., 0.126 pulg. Ancho
Artículo MI #00094675
No. Fabricante TWD2840
Precio10.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 1-3/4 pulg. D.I., 2-1/2 pulg. D.E., 0.126 pulg. Ancho
Artículo MI #00094675
No. Fabricante TWD2840
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
Su precio$10.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TWD2840 ARANDELA DE EMPUJE
  • Las arandelas de cojinetes axiales están perforadas, a través de endurecidas y pulidas, y se pueden utilizar como arandelas de ubicación de eje o carcasa
  • Adecuado si la parte adyacente de la máquina no está endurecida pero es suficientemente rígida y geométricamente precisa
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Número de pieza del cojinete compatible
    NTA-2840
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • UPC_NO
    4054368620406
  • Ancho general
    0.1260 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo