Descripción general
Descripción del fabricante
CARRERA DE EMPUJE TRF 2840
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-2840
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- UPC_NO605790210310
- Ancho general0.1880 pulg.
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad