Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior2.8750 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-3446
- Diámetro interno2-1/8 pulg.
- UPC_NO605790218941
- Ancho general0.0950 pulg.
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo