Descripción general
- Arandela de empuje para uso con conjuntos de caja y rodillo de aguja de empuje de la serie NTA de Koyo Torrington en aplicaciones en las que los componentes adyacentes no pueden servir como canales
- Acero al cromo endurecido a través de para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas
- Carreras empotradas para velocidades más altas y mayor precisión de carrera que las carreteras sin conexión a tierra
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Ancho2.9
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante605790205965
- Ancho general0.0313 pulg.
- Peso0.03 libras, 0.23