Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de canalización
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Rodamientos KOYO
- Material del cojinete1074 Acero
- Diámetro interno0.5620 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO605790214431
- Tipo de orificioRonda
- Ancho general0.1260 pulg.
- Peso0.02 lb
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C