Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-3648
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- UPC_NO605790210327
- Ancho general0.1880 pulg.
- Peso0.15 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo