TWA4052
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 2-1/2 pulg. D.I., 3-1/4 pulg. D.E., 1/32 pulg. Ancho
Artículo MI #00094707
No. Fabricante TWA4052
Precio7.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 2-1/2 pulg. D.I., 3-1/4 pulg. D.E., 1/32 pulg. Ancho
Artículo MI #00094707
No. Fabricante TWA4052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TWA4052-HLA
  • Las arandelas de cojinetes axiales están perforadas, a través de endurecidas y pulidas, y se pueden utilizar como arandelas de ubicación de eje o carcasa
  • Adecuado si la parte adyacente de la máquina no está endurecida pero es suficientemente rígida y geométricamente precisa
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Número de pieza del cojinete compatible
    NTA-4052
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    4012802472240
  • Ancho general
    0.0313 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo