TRD-4052
Arandela de cojinete de empuje de rodillo - 2-1/2 pulg. de D.I., 3-1/4 pulg. de D.E., 0.123 pulg. de ancho
Artículo MI #00094714
No. Fabricante TRD-4052
Precio14.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de cojinete de empuje de rodillo - 2-1/2 pulg. de D.I., 3-1/4 pulg. de D.E., 0.123 pulg. de ancho
Artículo MI #00094714
No. Fabricante TRD-4052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETERA DE EMPUJE TRD 4052
  • Los conjuntos de empuje de jaula y rodillo de aguja son complementos de rodillos de aguja de diámetro pequeño dispuestos en una configuración tipo radio
  • Los rodillos de aguja están igualmente espaciados por medio de una jaula cuya sección de red separa los rodillos y proporciona orientación para mantenerlos en seguimiento en una trayectoria orbital
  • El propósito de estos ensamblajes es transmitir una carga de empuje entre dos objetos relativamente giratorios mientras se reduce en gran medida la fricción
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de lavadora
    Arandela de canalización
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    605790210297
  • Ancho general
    0.1230 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo