Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-6074
- Diámetro interno3-3/4 pulg.
- UPC_NO605790210211
- Ancho general0.0313 pulg.
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo