Descripción general
Descripción del fabricante
CARRETERA DE EMPUJE TRD 6074
Especificaciones
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-6074
- Diámetro interno3-3/4 pulg.
- UPC_NO605790273018
- Ancho general0.1260 pulg.
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoArandelas del cojinete de empuje del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad