Descripción general
Descripción del fabricante
MR 10 N BRG
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
- Configuración de ancho estrecho
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial4320 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial4300 lbf
- Capacidad de carga dinámica4320 lbf
- Material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática4300 lbf
- RPM Máx.19250 rpm
- Radio de filete0.0250 pulg.
- BridasSin brida
- SerieCojinete del Cagerol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 6 N, MI 7 N
- Estándares cumplidosABMA, ISO, MS 51961-1
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMR 10 N
- Número de Upc del fabricante726166064884
- UPC_NO726166064884
- País de origenMX
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad