SJ7154
Rodamiento de rodillo de aguja Pitchlign®: diámetro interno de 0.7500 in, DE de 1.2500 in, anchura de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #00094776
No. Fabricante SJ7154
Precio29.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de aguja Pitchlign®: diámetro interno de 0.7500 in, DE de 1.2500 in, anchura de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #00094776
No. Fabricante SJ7154

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ 7154 BRG
  • RBC produce una amplia línea de productos de rodamiento de rodillos de aguja de alta resistencia de 1 en OD del anillo exterior a 12.125 en OD del anillo exterior
  • Puede encontrarse en rotores y transmisiones de helicópteros, cigüeñales marinos y bielas, bombas de engranajes, gatos de bombeo de yacimientos petrolíferos y bombas de lodo
  • Se suministra en sobres estándar en configuraciones selladas y no selladas

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Aplicaciones
    Cajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    8700 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    6000 lbf
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática
    8700 lbf
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Radio de filete
    0.040 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    Pitchlign®
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Anillo interior compatible
    IR7154
  • Estándares cumplidos
    MS 51961
  • Tipo de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Número de Upc del fabricante
    637400014179
  • UPC_NO
    637400014179
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Peso
    0.17 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo