Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreSello único
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Capacidad de carga dinámica radial4650 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial5240 lbf
- RPM Máx.10000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieHJ
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Anillo interior compatibleIR-081216
- Estándares cumplidosASTM F2246 / Norma militar MS 51961
- Tipo de lubricaciónGrasa
- UPC_NO605790216374
- Peso0.15 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja con brida integral
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja