Anillo exterior de una pieza en forma de canal de acero de calidad de rodamiento, tratado térmicamente para proporcionar la máxima capacidad de carga
Las bridas de extremo integrales proporcionan una ubicación axial para los rodillos de aguja
Los orificios de las bridas de extremo sirven como superficies piloto para la jaula, localizándola para evitar la retirada de la película lubricante en el conducto
Estos cojinetes tienen una caja de acero que proporciona retención interna para los rodillos de aguja
El diseño garantiza la estabilidad del rodillo y minimiza la fricción entre la jaula y los rodillos de aguja
Los rodillos de aguja están hechos de acero cromado con alto contenido de carbono, endurecido a través de la superficie, rectificado y recubierto para una tolerancia estrecha con contorno controlado para una distribución óptima de la carga
Cierre sin sellar
Especificaciones
Tipo de cojinete de aguja
Cojinete mecanizado sin anillo interior
Diámetro interno
0.8750 pulg.
Diámetro exterior
1.3750 pulg.
Ancho general
1.0000 pulg.
Tipo de cierre
Abierta(s)
Capacidad de carga dinámica radial
6910 lbf
Rango de temperatura de funcionamiento
Máximo de +250 °F
Material de la jaula
Acero
Capacidad de carga estática radial
9070 lbf
RPM Máx.
21000 rpm
Bridas
Con bridas
Serie
HJ
Tipo de orificio de lubricación
Ranura y orificio de lubricación
Clasificación de precisión
No calificado
Anillo interior compatible
IR-101416
Estándares cumplidos
ASTM F2246, Norma Militar MS 51961
UPC_NO
605790186226
Peso
0.18 lb
Tipo de rodillo
Rodillo de aguja
Tipo de cojinete
Cojinete de rodillo de aguja con brida integral
Tipo de producto
Cojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Este sitio web utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento para mejorar la experiencia del usuario, mostrar anuncios personalizados y analizar el rendimiento y el tráfico en nuestro sitio web. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales, publicidad y análisis. Puede obtener información adicional al hacer clic en el botón Categorías de cookies.
Centro de privacidad de cookies
Cuando visita nuestro sitio web, almacenamos cookies en su navegador para recopilar información. La información recopilada podría relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo, y se utiliza principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera y para proporcionar una experiencia web más personalizada. Haga clic en los diferentes encabezados de categorías para conocer las diferentes categorías de cookies que recopilamos.
Administrar preferencias de consentimiento
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán en ese momento. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de direccionamiento
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas compañías pueden usarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es acumulada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorear su rendimiento.