Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
Especificaciones
- Diámetro interno1.125 pulg.
- Diámetro exterior1.63 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga dinámica43200 N
- Capacidad de carga estática65600 N
- SerieBR
- Catálogo del fabricante
- País de origenJP
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación