Motion
HJ-182620
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00094880
No. Fabricante HJ-182620
Precio35.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00094880
No. Fabricante HJ-182620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 182620 BRG
  • Anillo exterior de una pieza en forma de canal de acero de calidad de rodamiento, tratado térmicamente para proporcionar la máxima capacidad de carga
  • Las bridas de extremo integrales proporcionan una ubicación axial para los rodillos de aguja
  • Los orificios de las bridas de extremo sirven como superficies piloto para la jaula, localizándola para evitar la retirada de la película lubricante en el conducto
  • Estos cojinetes tienen una caja de acero que proporciona retención interna para los rodillos de aguja
  • El diseño garantiza la estabilidad del rodillo y minimiza la fricción entre la jaula y los rodillos de aguja
  • Los rodillos de aguja están hechos de acero cromado con alto contenido de carbono, endurecido a través de la superficie, rectificado y recubierto para una tolerancia estrecha con contorno controlado para una distribución óptima de la carga
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    15800 lbf
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    HJ
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Anillo interior compatible
    IR-141820, IR-151820
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2246, Norma Militar MS 51961
  • UPC_NO
    605790212116
  • Peso
    0.28 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja con brida integral
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo