Motion
HJR-283720
Cojinete de rodillo de aguja - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.3125 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, sello único
Artículo MI #00094888
No. Fabricante HJR-283720
Precio72.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.3125 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, sello único
Artículo MI #00094888
No. Fabricante HJR-283720
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
Precio72.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HJR 283720 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    18200 lbf
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    HJ
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Anillo interior compatible
    IR-222820, IR-232820, IR-242820
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • UPC_NO
    605790216466
  • Peso
    0.49 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo