Motion
NCS2016
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00094898
No. Fabricante NCS2016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.7500 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00094898
No. Fabricante NCS2016
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE PRECISIÓN NCS2016

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7700 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    11500 lbf
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NCS
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • UPC_NO
    4054364121341
  • Peso
    0.29 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo