Motion
HJ-202820.2RS

JTEKT Koyo (NRB)
HJ-202820.2RS

Cojinete de rodillo de aguja - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #00094914
No. Fabricante HJ-202820.2RS
Precio70.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
HJ-202820.2RS

Cojinete de rodillo de aguja - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #00094914
No. Fabricante HJ-202820.2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio70.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 202820-2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8410 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    12900 lbf
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    HJ
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Anillo interior compatible
    IR-162020
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2246 / Norma militar MS 51961
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • UPC_NO
    605790212123
  • Peso
    0.29 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja con brida integral
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo