Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Tipo de cierreSello único
- Número de filas1
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Capacidad de carga dinámica radial20200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial36900 lbf
- RPM Máx.1700 rpm
- BridasCon bridas
- SerieHJ
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Anillo interior compatibleIR-283628
- Tipo de lubricaciónGrasa
- UPC_NO605790199271
- Peso1.18 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja