Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial12100 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial19700 lbf
- Capacidad de carga dinámica12100 lbf
- Material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática19700 lbf
- RPM Máx.8750 rpm
- Radio de filete0.0400 pulg.
- BridasSin brida
- SerieCojinete del Cagerol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 18
- Estándares cumplidosABMA, ISO, MS 51961-19
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMR 22
- Número de Upc del fabricante726166066017
- UPC_NO726166066017
- País de origenMX
- Peso0.34 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja