Motion
SJ7255SS

RBC Bearings
SJ7255SS

Pitchlign® Cojinete de rodillo de aguja - 1.3800 pulg. de diámetro interior, 1.8800 pulg. de diámetro exterior, 52100 Acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00094950
No. Fabricante SJ7255SS
Precio91.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
SJ7255SS

Pitchlign® Cojinete de rodillo de aguja - 1.3800 pulg. de diámetro interior, 1.8800 pulg. de diámetro exterior, 52100 Acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00094950
No. Fabricante SJ7255SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio91.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ 7255 SS BRG
  • RBC produce una amplia línea de productos de rodamiento de rodillos de aguja de alta resistencia de 1 en OD del anillo exterior a 12.125 en OD del anillo exterior
  • Puede encontrarse en rotores y transmisiones de helicópteros, cigüeñales marinos y bielas, bombas de engranajes, gatos de bombeo de yacimientos petrolíferos y bombas de lodo
  • Se suministra en sobres estándar en configuraciones selladas y no selladas

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8800 pulg.
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Serie
    Pitchlign®
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Anillo interior compatible
    IR7255
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Capacidad de carga dinámica
    8400 lbf
  • Radio de filete
    0.040 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    637400015107
  • UPC_NO
    637400015107
  • Peso
    0.41 lb
  • Aplicaciones
    Cajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Material del sello
    Sellado
  • Capacidad de carga estática
    15900 lbf
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo