Motion
HJTR-364828

JTEKT Koyo (NRB)
HJTR-364828

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.2500 pulg., diámetro exterior de 3.0000 pulg., ancho de 1.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00094953
No. Fabricante HJTR-364828
Precio128.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
HJTR-364828

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.2500 pulg., diámetro exterior de 3.0000 pulg., ancho de 1.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00094953
No. Fabricante HJTR-364828
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
Su precio$128.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HJTR 364828 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    89.9 kN
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    164.1 kN
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HJTR-364828
  • Peso
    1.126 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo