Motion
HJ-243316
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 2.0625 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00094964
No. Fabricante HJ-243316
Precio48.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 2.0625 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00094964
No. Fabricante HJ-243316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 243316 BRG
  • Anillo exterior de una pieza en forma de canal de acero de calidad de rodamiento, tratado térmicamente para proporcionar la máxima capacidad de carga
  • Las bridas de extremo integrales proporcionan una ubicación axial para los rodillos de aguja
  • Los orificios de las bridas de extremo sirven como superficies piloto para la jaula, localizándola para evitar la retirada de la película lubricante en el conducto
  • Estos cojinetes tienen una caja de acero que proporciona retención interna para los rodillos de aguja
  • El diseño garantiza la estabilidad del rodillo y minimiza la fricción entre la jaula y los rodillos de aguja
  • Los rodillos de aguja están hechos de acero cromado con alto contenido de carbono, endurecido a través de la superficie, rectificado y recubierto para una tolerancia estrecha con contorno controlado para una distribución óptima de la carga
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    16300 lbf
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    HJ
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Anillo interior compatible
    IR-202416
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2246, Norma Militar MS 51961
  • UPC_NO
    605790199226
  • Peso
    0.32 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja con brida integral
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo