Descripción general
- Anillo exterior de una pieza en forma de canal de acero de calidad de rodamiento, tratado térmicamente para proporcionar la máxima capacidad de carga
- Las bridas de extremo integrales proporcionan una ubicación axial para los rodillos de aguja
- Los orificios de las bridas de extremo sirven como superficies piloto para la jaula, localizándola para evitar la retirada de la película lubricante en el conducto
- Estos cojinetes tienen una caja de acero que proporciona retención interna para los rodillos de aguja
- El diseño garantiza la estabilidad del rodillo y minimiza la fricción entre la jaula y los rodillos de aguja
- Los rodillos de aguja están hechos de acero cromado con alto contenido de carbono, endurecido a través de la superficie, rectificado y recubierto para una tolerancia estrecha con contorno controlado para una distribución óptima de la carga
- Cierre sin sellar
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.0625 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial21400 lbf
- RPM Máx.12000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieHJ
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Anillo interior compatibleIR-192420, IR-202420
- Estándares cumplidosASTM F2246, Norma Militar MS 51961
- UPC_NO605790190711
- Peso0.40 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja con brida integral
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja