Motion
MR 28
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.3125 pulg., ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #00095039
No. Fabricante MR 28
Precio59.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.3125 pulg., ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #00095039
No. Fabricante MR 28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 28 BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Ranura de lubricación anular

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    24400 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    14100 lbf
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga estática
    24400 lbf
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    Cojinete del Cagerol
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Anillo interior compatible
    MI 23, MI 24
  • Estándares cumplidos
    ISO, ABMA
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 28
  • Número de Upc del fabricante
    726166066680
  • UPC_NO
    726166066680
  • País de origen
    MX
  • Peso
    0.48 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo